SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429258 4 capicorda con separatori di fase - cavi in rame 185 mm² - INS250 - LV429258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 185 mm²
Kennziffer - 0
Oberflächenschutz - blank
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019463
Artikelnummer
SNRLV429258
Herstellernummer
LV429258
Hersteller
SNR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
185 mm²
Kennziffer:
0
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in rame da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.