SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB32CP11F Canalis - Unità di deriv- 32 A - Vuota 2 NF dom.Schuko. per KNB - 8 mod.da 18 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 4
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Packung
1 ST
EAN
3606480006227
Artikelnummer
SNRKNB32CP11F
Herstellernummer
KNB32CP11F
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
4
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
434 mm
Breite:
141 mm
Höhe:
165 mm