SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED2303W Straight length, Canalis KBA, 25A, 1 circuit, L+N+PE, 3 outlets, 3m, white RAL9003 - KBA25ED2303W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 2
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480000072
Artikelnummer
SNRKBA25ED2303W
Herstellernummer
KBA25ED2303W
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
2
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm