SCHNEIDER ELECTRIC - SNRILE2K661PC1A1 Motore brushless CC 24..48V- EtherNet/IP- L = 174 mm- 18:1 - ILE2K661PC1A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 24 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 5.5 A
Packung
1 ST
EAN
2000005757051
Artikelnummer
SNRILE2K661PC1A1
Herstellernummer
ILE2K661PC1A1
Hersteller
SNR
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
5.5 A
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
6
Nenndrehmoment:
3.5 Nm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Kühlmethode:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Betriebstemperatur:
0...50 °C
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige


