SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE020 Terminale - DZ5CE020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2 mm²
Hülsenlänge - 8.2 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Bandware - nein
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3389110537109
Artikelnummer
SNRDZ5CE020
Herstellernummer
DZ5CE020
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Terminale. gamma prodotto: Linergy - dimensioni estremità cavi: media - norme di riferimento: NF C 63-023 - tipo di imballo: colonna di sacchetti - quantità per confezione: 10 set da 100 - sezione cavi: 2 mm². Benefici: Un prodotto semplice ma funzionaleche ricopre i terminali dei cavi.... Applicazioni: - Tutti i tipi di cavi..


