Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005 Terminale - DZ5CE005

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CE005 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 13 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

  • Bandware - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110537123

Artikelnummer

SNRDZ5CE005

Herstellernummer

DZ5CE005

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

13 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,5 mm². Ha un trattamento superficiale bianco. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.