Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA102 Terminale - DZ5CA102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDZ5CA102 Terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 21.5 mm

  • Farbe - braun

  • Isoliert - ja

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110535594

Artikelnummer

SNRDZ5CA102

Herstellernummer

DZ5CA102

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

10 mm²

Hülsenlänge:

21.5 mm

Farbe:

braun

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 10 mm². Ha un trattamento superficiale marrone. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.