SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551011 Rilevatore di presenza ARGUS Presence Dual-Tech - 1 canale - CCT551011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 16 m
Max. Schaltleistung - 2000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480995521
Artikelnummer
SNRCCT551011
Herstellernummer
CCT551011
Hersteller
SNR
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
16 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
36 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ansprechhelligkeit:
10...1000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Einschaltstrom:
10 A
Alarmfunktion:
nein
Breite:
111.5 mm
Höhe:
111.5 mm
Tiefe:
90 mm
Durchmesser:
111.5 mm
Einbaubreite:
60 mm
Einbautiefe:
46.5 mm
Einbaulänge:
60 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein