Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1003P16A MOT 3P 100MM IP54 2,2KW KENC SGT 16 - BMI1003P16A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI1003P16A MOT 3P 100MM IP54 2,2KW KENC SGT 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Bauform - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Polzahl - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485377681

Artikelnummer

SNRBMI1003P16A

Herstellernummer

BMI1003P16A

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsspannung:

220 V

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

8.5 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Kühlmethode:

sonstige

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

MOT 3p 100MM IP54 2,2KW KENC SGT 16. compatibilità gamma: Lexium 32i - nome abbreviato: BMI. Benefici: .. Applicazioni: ..