SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMI0702P17F MOT 3P 70MM IP54 790W K ENC MLT 16 BR - BMI0702P17F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsspannung - 220 V
Bauform - sonstige
Schutzart (IP) - IP54
Polzahl - 10
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485375793
Artikelnummer
SNRBMI0702P17F
Herstellernummer
BMI0702P17F
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
220 V
Bauform:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Polzahl:
10
Nenndrehmoment:
2.48 Nm
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Kühlmethode:
sonstige
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Überlastfähigkeit:
nein
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
ohne


