SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV204 APC REPLACEMENT BATT - APCRBCV204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 48 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304451068
Artikelnummer
SNRAPCRBCV204
Herstellernummer
APCRBCV204
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
48 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
sonstige
Länge:
98.6 mm
Höhe inkl. Pole:
64 mm
Breite:
150.9 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
10000 g




