SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBC175 APC REPL BAT CARTRIDGE 175 - APCRBC175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0731304427193
Artikelnummer
SNRAPCRBC175
Herstellernummer
APCRBC175
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Blei
Länge:
151 mm
Höhe inkl. Pole:
151 mm
Breite:
99 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-15...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
2680 g




