SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71302 scatola da incasso singola square - ALB71302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Farbe - blau
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Home Automation
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480025037
Artikelnummer
SNRALB71302
Herstellernummer
ALB71302
Hersteller
SNR
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Farbe:
blau
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP40
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
50...50 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
74 mm
Breite:
74 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
48 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
1
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


