Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA618 Vite di fissaggio - AF1VA618

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA618 Vite di fissaggio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 18 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

3389110570229

Artikelnummer

SNRAF1VA618

Herstellernummer

AF1VA618

Hersteller

SNR

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

18 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Set di dadi e viti per montanti tecnici. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF & SFX, Spacial SM & SMX, Spacial SF, Thalassa PLA & PHD. La filettatura ISO è M6 e la lunghezza della filettatura è di 18 mm. La forma della testadella vite è esagonale scanalata. Il set contiene la vite e il dado. Il prodotto è fornito da un set di 100 unità.