SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA512 Vite di fissaggio - AF1VA512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Sechskant mit Schraubschlitz
Werkstoffgüte - 5.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 12.2 mm
Packung
100 ST
EAN
2000005752070
Artikelnummer
SNRAF1VA512
Herstellernummer
AF1VA512
Hersteller
SNR
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Sechskant mit Schraubschlitz
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
12.2 mm
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
5
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
12 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Zink
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schlüsselweite:
1.2 mm
Maß Vierkantansatz:
1.8 mm
Kopfdurchmesser:
8 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Gewindesteigung:
0.8 mm
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
2.4 mm
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
3.1




