SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLU3A48200 Alimentatore con commutazione regolata, 380...500V AC, 48V, 20A, Trifase, Universale - ABLU3A48200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 380...500 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005751998
Artikelnummer
SNRABLU3A48200
Herstellernummer
ABLU3A48200
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
380...500 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...500 V
Breite:
110 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
124 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
128.7 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
110 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


