SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLP1A12085 Alimentatore 12V 8.5A Panel Mount - ABLP1A12085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481500274
Artikelnummer
SNRABLP1A12085
Herstellernummer
ABLP1A12085
Hersteller
SNR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100...240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
21 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
30 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
129 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
97 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


