SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH557 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 57 moduli - A9XPH557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480485190
Artikelnummer
SNRA9XPH557
Herstellernummer
A9XPH557
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1000 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V


