SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC612 Pettine iC40 1P+N 12 moduli - A9XPC612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 272 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489443573
Artikelnummer
SNRA9XPC612
Herstellernummer
A9XPC612
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
272 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
9 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V


