SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16182 SPD Acti9 iPRD1 12.5r , 1 P, 230 V, con segnalazione remota - A9L16182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481490193
Artikelnummer
SNRA9L16182
Herstellernummer
A9L16182
Hersteller
SNR
Polzahl:
1
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
nein
Schutzart (IP):
IP20