Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47893 Motoriduttore 100/130Vca

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47893 Motoriduttore 100/130Vca

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...130 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430478935

Artikelnummer

SNR47893

Herstellernummer

47893

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...130 V

Motoriduttore 100/130Vca. gamma prodotto: Masterpact NW - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - compatibilità gamma: - Easypact MVS interruttore automatico, Masterpact - Masterpact NW interruttore circuito. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..