Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM3100R5W PRESA FISSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 100 A

  • Kennfarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636015545

Artikelnummer

SCASCM3100R5W

Herstellernummer

SCM3100R5W

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

5 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

145 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

145 mm

Militärausführung:

nein

100A 2P 3W 5h 277V 145X145MM Morsetti a vite