SCAME PARRE SPA - SCA805.3347.1 PRESSACAVO - 805.3347.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636163215
Artikelnummer
SCA805.3347.1
Herstellernummer
805.3347.1
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
PRESSACAVO + MEMBRANA PG 36 LIGHT. Tipo: LIGHT. Colore: GRIGIO. Uscita cavo: PG36. Foro di montaggio: ø47,5mm. Per cavi: ø22-32mm. Chiave per serraggio: 53mm. Filetto: 17,5mm. Serraggio dado: 15N/m. Serraggio corpo: 12,5N/m.