Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.1300 CONTENITORE MODULARE - 672.1300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 328 mm

  • Tiefe - 115 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636051529

Artikelnummer

SCA672.1300

Herstellernummer

672.1300

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

150 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)