Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA655.0141 PORTA CIECA - 655.0141

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA655.0141 PORTA CIECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 460 mm

  • Höhe - 670 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636088440

Artikelnummer

SCA655.0141

Herstellernummer

655.0141

Hersteller

SCA

Ausführung:

Anschlagtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

460 mm

Höhe:

670 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Porta cieca grigia in metallo verniciato