SCAME PARRE SPA - SCA630.3506-059 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Kabellänge - 2 m
Militärausführung - nein
Höhe - 136 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636029337
Artikelnummer
SCA630.3506-059
Herstellernummer
630.3506-059
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabellänge:
2 m
Militärausführung:
nein
Höhe:
136 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
105 mm
IP66