Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.JEM3205 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE - 590.JEM3205

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.JEM3205 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636294735

Artikelnummer

SCA590.JEM3205

Herstellernummer

590.JEM3205

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

32A 3P+N IP66 Y1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 960°C