Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.BK020 KIT BLOCCOPORTA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.BK020 KIT BLOCCOPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 12 ST

EAN

8001636197876

Artikelnummer

SCA590.BK020

Herstellernummer

590.BK020

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

INVOLUCRI IN TERMOPLASTICO Y01 GW 650°C