SCAME PARRE SPA - SCA573.5010 COPERCHIO CIECO PER FONDO - 573.5010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - nein
Mit Schloss - nein
Packung
5 ST
EAN
8001636464749
Artikelnummer
SCA573.5010
Herstellernummer
573.5010
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
nein
Mit Montageplatte:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
230 mm
Breite:
103 mm


