SCAME PARRE SPA - SCA572.0322 SCATOLA PORTA APPARECCHI - 572.0322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 275 mm
Breite - 136 mm
Schutzart (IP) - IP66
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8001636212746
Artikelnummer
SCA572.0322
Herstellernummer
572.0322
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
275 mm
Breite:
136 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Scatola porteprese in plastica grigia RAL7035 per n°2 prese OMNIA 16/32A. Grado di protezione IP66 quando accoppiata con relativo componente.


