Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.16665 PRESA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.16665 PRESA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636269467

Artikelnummer

SCA418.16665

Herstellernummer

418.16665

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

16A 3P+T 11h 440-460V 60Hz 70X87MM Morsetti a vite