SCAME PARRE SPA - SCA205.T113-UAB WALL BOX CAVO+ PRESA T2 - 205.T113-UAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 245 mm
Höhe - 660 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636327259
Artikelnummer
SCA205.T113-UAB
Herstellernummer
205.T113-UAB
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
245 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
120 mm
Montageart:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK09


