Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA204.UB41S-EB CENTRALINO - 204.UB41S-EB

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA204.UB41S-EB CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 4

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636101088

Artikelnummer

SCA204.UB41S-EB

Herstellernummer

204.UB41S-EB

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

4

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Mit Energiezähler:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK07

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

4

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

4

Centralino 4 prese Unel 16A 230Vac 3,7kW - Centralino plastico da parete con 4 prese Unel 16A 230Vac 3,7kW. Quadro realizzato con speciale tecnopolimero resistente ai raggi UVA. Possibilità di accessoriare la stazione con supporto a palo e piastra in acciaio zincato. Elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua.