Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA104.4003 SPINA MOBILE - 104.4003

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA104.4003 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8001636200903

Artikelnummer

SCA104.4003

Herstellernummer

104.4003

Hersteller

SCA

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina con uscita assiale, standard italiano S17 2P+T - 16A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco.