SCAME PARRE SPA - SCA104.4001 SPINA MOBILE - 104.4001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
Produktserien
Serie AZZURRA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636200880
Artikelnummer
SCA104.4001
Herstellernummer
104.4001
Hersteller
SCA
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina con uscita assiale standard italiano S11 2P+T - 10A 250V, corpo in tecnopolimero. Colore Bianco


