SATI ITALIA SPA - SAT2720503 Dado esagonale con flangia zigrinata filettatura M10 BZF - 2720503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - 5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
100 ST
EAN
8032887065553
Artikelnummer
SAT2720503
Herstellernummer
2720503
Hersteller
SAT
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Nylonring:
nein
Selbstsichernd:
ja
Gewindeart:
metrisch
Schraubsystem:
gerändelt
Mit Flansch:
ja
Höhe:
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schweißbar:
nein
Außendurchmesser:
21.8 mm
Gewindesteigung:
1.25 mm
Linksgewinde:
nein