Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2510461 Mensola MPS dimensioni 41x41 mm base 1000 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2510461 Mensola MPS dimensioni 41x41 mm base 1000 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887060480

Artikelnummer

SAT2510461

Herstellernummer

2510461

Hersteller

SAT

Höhe:

200 mm

Länge:

1000 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

882 N

Mensola pesante - MPS. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Idoneo per canali e passerelle base 1000 mm. Braccio orizzontale: lunghezza 1008 mm, spessore 2 mm; con asole 20 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Fori laterali ø 9 mm con interasse 50 mm. Piastra: larghezza 50 mm, altezza 200 mm, spessore 8 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite asole 10,5 x 21 mm, con interassi 160 mm.