Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1664645 S2 Supporto a soffitto compatibile con mensola ad incastro MS lunghezza 645 mm ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1664645 S2 Supporto a soffitto compatibile con mensola ad incastro MS lunghezza 645 mm ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 28 mm

  • Länge - 40 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 645 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887046057

Artikelnummer

SAT1664645

Herstellernummer

1664645

Hersteller

SAT

Breite:

28 mm

Länge:

40 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

645 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Supporto a soffitto TPS. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 40 mm, altezza 28 mm, lunhgezza 645 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori diametro 9 con interasse 50 mm. Permette la sospensione a soffitto in accoppiamento con le mensole ad incastro MS.