SATI ITALIA SPA - SAT1620251 S2 Gaffa di sospensione K109 per fissaggio passerella a filo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Länge - 30 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
25 ST
EAN
8032887045777
Artikelnummer
SAT1620251
Herstellernummer
1620251
Hersteller
SAT
Breite:
90 mm
Länge:
30 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gaffa disospensione K109. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Completo di vite M8 x 16. Per fissare in sospensione la passerella tramite profilati e staffa K6/101.