Startseite

SAMSUNG - SMGAR12TXHQASIXEU U.E. MONO AR35 3.5KW, A++/A - AR12TXHQASIXEU

KopierenKopieren
SAMSUNG - SMGAR12TXHQASIXEU U.E. MONO AR35 3.5KW, A++/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - nein

  • Kühlleistung - 1.11...4.16 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Heizleistung - 1.08...4.22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806090250446

Artikelnummer

SMGAR12TXHQASIXEU

Herstellernummer

AR12TXHQASIXEU

Hersteller

SMG

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

nein

Kühlleistung:

1.11...4.16 kW

Anschlussspannung:

220 V

Heizleistung:

1.08...4.22 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Energieeffizienzklasse Heizen:

A

EER (Kühlen):

2.9

COP (Heizen):

3.5

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Min. Leitungslänge:

3 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...46 °C

Max. Leitungslänge:

25 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

10 m

SAMSUNG MODELLO U.E. MONO AR35 3.5KW A A. Unità esterna monosplit per condizionatore