Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750399700 TXBR-450 ECOWATT - 5750399700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750399700 TXBR-450 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 6456.12 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893801951

Artikelnummer

SPI5750399700

Herstellernummer

5750399700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

6456.12 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

452 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

537 mm

Luftmenge bei Druck 2:

5988.1 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

100 Pa

Leistungsaufnahme:

0.35 kW

Druck 2:

25 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

2442.97 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

210 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilatori elicoidali tubolari con cassa trattata contro la corrosione per cataforesi e verniciatura al poliestere, dal basso livello sonoro e con girante in materiale plastico equilibrata dinamicamente. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±10% 50/60Hz, IP44, classe B, con cuscinetti a sfera e protezione termica incorporata. Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto all'interno della scatola morsettiera o tramite controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V. Senso dell'aroa Girante-Motore (flusso B).