Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B - 5740124200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5740124200 TCBB/4-400/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 5046.42 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893775740

Artikelnummer

SPI5740124200

Herstellernummer

5740124200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

5046.42 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

400 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

487 mm

Luftmenge bei Druck 2:

4722.66 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

75 Pa

Leistungsaufnahme:

0.28 kW

Druck 2:

25 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

3526.76 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore tubolare assiale , camicia trattata anticorrosione in cataforesi e vernice poliestere, con pale di alluminio e motore monofase - IP54 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria che contiene ilcondensatore, marca S&P modello TCBB/4-400/H-B (230V50HZ)C V5 .