S & P ITALIA SPA - SPI5720010700 HXTR/6-800-A - 5720010700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 24378 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 75 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893190826
Artikelnummer
SPI5720010700
Herstellernummer
5720010700
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
24378 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
75 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
175 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
20629.75 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
1.91 W
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
13644.66 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja


