S & P ITALIA SPA - SPI5700388300 HXTR/4-560-A - 5700388300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 12039.19 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 75 Pa
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893652553
Artikelnummer
SPI5700388300
Herstellernummer
5700388300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
12039.19 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
75 Pa
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
200 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Luftmenge bei Druck 2:
10667.13 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Breite:
710 mm
Mit thermischem Schutz:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
6783.02 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
710 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Tiefe:
188 mm


