S & P ITALIA SPA - SPI5605572600 HCBT/4-900/H-A-X - 5605572600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 46269.25 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Druck 2 - 225 Pa
Schutzart (IP) - IP55
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8413893182616
Artikelnummer
SPI5605572600
Herstellernummer
5605572600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
46269.25 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Druck 2:
225 Pa
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Druck 3:
500 Pa
Anschlussspannung:
690 V
Luftmenge bei Druck 2:
41254.08 m³/h
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
7.62 W
Breite:
1120 mm
Mit thermischem Schutz:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
18537 m³/h
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Höhe:
1120 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Tiefe:
512 mm


