S & P ITALIA SPA - SPI5604885400 TCBT/4-800/L-B - 5604885400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 29948.8 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP55
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893661166
Artikelnummer
SPI5604885400
Herstellernummer
5604885400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
29948.8 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Kanaldurchmesser:
800 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Durchmesser des Gehäuses:
896 mm
Luftmenge bei Druck 2:
26573.79 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
350 Pa
Leistungsaufnahme:
3.75 kW
Druck 2:
150 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
16743.76 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
437 mm
Polumschaltbar:
nein


