Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603891200 HCFB/4-250/H-A - 5603891200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603891200 HCFB/4-250/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Volumenstrom - 1090 m³/h

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Ausführung - Belüftung

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893081773

Artikelnummer

SPI5603891200

Herstellernummer

5603891200

Hersteller

SPI

Bemessungsspannung:

230 V

Volumenstrom:

1090 m³/h

Netzfrequenz:

50 Hz

Ausführung:

Belüftung

Schutzart (IP):

IP65

Mediumtemperatur:

-40...70 °C

Nennweite:

250 mm

Verschlussklappe:

ohne

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.