Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5603003500 TCBT/4-450/H-B - 5603003500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5603003500 TCBT/4-450/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 6652.13 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893658333

Artikelnummer

SPI5603003500

Herstellernummer

5603003500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

6652.13 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Kanaldurchmesser:

450 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Durchmesser des Gehäuses:

537 mm

Luftmenge bei Druck 2:

6026.08 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

125 Pa

Druck 2:

50 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

4788.36 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 4 poli.