Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5602145700 HCFB/6-500/H-A - 5602145700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5602145700 HCFB/6-500/H-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 6029 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Druck 2 - 0 Pa

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893769879

Artikelnummer

SPI5602145700

Herstellernummer

5602145700

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

6029 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Druck 2:

0 Pa

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Druck 3:

50 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Luftmenge bei Druck 2:

6029.02 m³/h

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.22 W

Breite:

630 mm

Mit thermischem Schutz:

ja

Luftmenge bei Druck 3:

4466.59 m³/h

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Höhe:

630 mm

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

150 mm

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP65 - F con protettore termico incorporato, marca S&P modello HCFB/6-500/H-A (230V50HZ) V5.