Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401634400 RDR-250/300 - 5401634400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5401634400 RDR-250/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Mit vormontierter Dichtung - ja

  • Bedienung - Hand

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893763914

Artikelnummer

SPI5401634400

Herstellernummer

5401634400

Hersteller

SPI

Werkstoff:

sonstige

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Bedienung:

Hand

0-10 V Eingang:

ja

Mit akustischer Ummantelung:

ja

Mit Abluftgitter:

ja

Mit Nachwärmer:

ja

Mit Schalldämpfer:

ja

Mit Abluftplenum:

ja

Regolatore di portata autoregolabile, con la portata aggiustabile in loco, si installa all'interno del condotto per ottenere una portata costante in un range di pressione tra i 50 e 200 pa. La portata può essere aggiustata durante l’installazione. Adattaanche per installazione commerciale o terziaria in estrazione che immissione dell’aria; temperatura aria max 60°C. Si utilizza negli alloggi con sistemi doppio flusso e recupero calore. Accoppiamento semplice nel condotto con guarnizione di tenuta. Prodotto in materiale plastico resistente al fuoco classificazione M1, con limite di utilizzo 60°C. Diametro: 250 mm